Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 Tidsrelé 300 timer. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758

OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 Tidsrelé 300 t. 8 Pin 5a Dpdt 24v

På lager
Vare: AE7ZLM Model: H3CR-A8AC24-48DC12-48Kryssreferanse: 6C758
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
1 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
Base TypeOctal
Spolevurdering5VA
Spole VA-vurdering5
Spole volt24 til 48VAC / 12 til 48VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonVed forsinkelse, intervallforsinkelse, syklus 1-skudd
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling300 hr.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringPlugg inn eller panel
Antall funksjoner3
Driftsfunksjoner1, 4, 5, 6
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410020
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFunksjonMin. TidsinnstillingAntall funksjonerPris
OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Tidsrelé 300 timer. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179 H3CR-F8AC100-240/DC100/125120 VACGjenta syklus1.2 sek.21 615 NOK
OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 Tidsrelé 300 t. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180 H3CR-A8AC100-240/DC100-125120 til 240 VACVed forsinkelse, intervallforsinkelse, gjenta syklus like av / på-tider, syklus 1 skudd0.05 sek.41 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 Tidsrelé 300 t. 8 Pin 5a Dpdt 24v
1 406 NOK / enhet