Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H3YN-2 AC24 Timer Relé 10 Min. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14

OMRON H3YN-2 AC24 Timer Relé 10 Min. 8 Pin 5a Dpdt 24v

På lager
Vare: AD8JPL Modell: H3YN-2 AC24Kryssreferanse: 4KN14
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
Base TypeSquare
Spolevurdering2VA
Spole VA-vurdering2
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonVed forsinkelse, intervallforsinkelse, gjenta syklus like av / på-tider
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling10 min.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringPlugg inn eller panel
Antall funksjoner3
Driftsfunksjoner1, 4, 6
Pins8
Socket4 18KNXNUMX
StikkontaktkodeK
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536490050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. TidsinnstillingBase TypeSpole VA-vurderingAntall funksjonerPinsSocketSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Pris
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Timerrelé 12 min. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sek.Octal5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A1 569 NOK
OMRON H3YN-2 AC100-120 Timerrelé 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 sek.Square2384 18KNXNUMX120 VAC5A1 064 NOK
OMRON H3YN-2 AC200-230 Timerrelé 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1 sek.Square2384 18KNXNUMX200 til 240 VAC5A925NOK
OMRON H3YN-4 AC100-120 Timerrelé 10 min. 14 Pin 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-1200.1 sek.Square23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A901NOK
OMRON H3CR-H8L-AC100120S Timerrelé 12 sek. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05 sek.Octal5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A1 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H3YN-2 AC24 Timer Relé 10 Min. 8 Pin 5a Dpdt 24v
1 008 NOK / enhet