Tommelnøtter

filtre

Tommelmuttere brukes til å stramme, løsne, feste eller fjerne skruer når de brukes med presisjonsmåleverktøy, firkanter, elektriske paneler og servicedeksler. Disse nøttene brukes til å lage...Les mer

APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 3/8-16, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7227SSAB2ZFD1 325 NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 1 / 4-20 - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
7225SSAB2ZEU1 169 NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 6-32, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7221SSAB2YNR240NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 5/16-18, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7217SSAB2YNA715NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
7210SSAB2YMB172NOK
APPROVED VENDOR -

Tommelmutter 1/4-20, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4094AB2 år1 072 NOK
12

Tommelnøtter

Tommelmuttere brukes til å stramme, løsne, feste eller fjerne skruer når de brukes med presisjonsmåleverktøy, firkanter, elektriske paneler og servicedeksler. Disse mutterne brukes til å lage mekaniske forbindelser mellom gjenstander som passer for å sikre at de holdes sikkert sammen. De gir også et tiltalende utseende til applikasjoner der festene er synlige. Tommelmuttere brukes ofte for å feste paneler, komponenter eller underenheter som enkelt må fjernes. De brukes også i en rekke elektriske og elektroniske applikasjoner, inkludert belysning og montering av maskinvare inne i elektriske paneler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke gjengetyper er disse tommelmutrene tilgjengelige i?

De er tilgjengelige i UNC og UNF trådvarianter på Raptor Supplies.

Hvilke standarder overholder tommelnøtter?

De er bygget i samsvar med ASTM-standarder.

Hvordan fungerer en tommelmutter?

  • Tommelmuttere brukes vanligvis i kombinasjon med en skrue.
  • Skruer består av sylindriske aksler med spiralformede spor som er utformet for å tillate tommelmuttere å bevege seg langs akselen når de roteres.
  • Tommelmuttere er typisk sylindriske i form, med et sentralt hull som har samme innvendige gjenger som skruen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?