Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7227SS Tommelmutter 3/8-16, 5PK | AB2ZFD 1PY24

APPROVED VENDOR 7227SS Tommelmutter 3/8-16, 5PK

På lager
Vare: AB2ZFD Modell: 7227SSKryssreferanse: 1PY24

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 325 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.5 / 8 "
Base høyde1 / 4 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPassivert
Klasse18-8
Hodehøyde7 / 32 "
Høyde15 / 32 "
Hex størrelse3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeSekskantet tommelmutter
Total høyde15 / 32 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 32 "
GjengetypeUNC
typenHex Style 3
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7227SS Tommelmutter 3/8-16, 5PK
1 325 NOK /pakke