Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR RTN20 Tommelmutter 5/16-18, 5PK | AB2YNA 1PU74

APPROVED VENDOR RTN20 Tommelmutter 5/16-18, 5PK

På lager
Vare: AB2YNA Modell: RTN20Kryssreferanse: 1PU74

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
715NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.17 / 32 "
Base høyde7 / 32 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Høyde13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde13 / 32 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde13 / 32 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR RTN20 Tommelmutter 5/16-18, 5PK
715NOK /pakke