Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7210SS Tommelmutter Rustfritt Stål 2-56, 5PK | AB2YMB 1PU52

APPROVED VENDOR 7210SS Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK

På lager
Vare: AB2YMB Modell: 7210SSKryssreferanse: 1PU52
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.3 / 16 "
Base høyde0
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 2-56
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7210SS Tommelmutter rustfritt stål 2-56, 5PK
172NOK /pakke