MITUTOYO Tykkelse Gages

Skivetykkelsesmålere som brukes for rask måling av små dimensjoner, slik som tykkelsen på papir, film, tråd, metallplater og lignende metaller. Har et håndtak for å gi et komfortabelt grep, et fjærbelastet stempel for å utøve repeterbar kraft og en tommelutløser for nøyaktig trykk.

filtre

MITUTOYO -

Digital tykkelsesmåler

StilModellKalibreringssertifikatoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A547-400S-0.001 mm0.8 "12 317NOK
B547-520SNei0.010 mm4.7 "4 695NOK
B547-520SCERTJa0.01 mm4.7 "5 184NOK
MITUTOYO -

Skivetykkelsesmålere

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A7326S+/- 0.0002 "Nei0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "3 473NOK
B7326SERT+/- 0.0002 "Ja0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "4 095NOK
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 757NOK
MITUTOYO -

Skivetykkelsesmåler, 0 tommer til 0.5 tommer område, 0.001 tommer graderinger, 30 mm halsdybde

ModellSakPris (eks. mva)
7300A W/CERTCN2THV2 410 NOK
MITUTOYO -

Tykkelse Måleområde 0 -,47 tommer Nist

ModellSakPris (eks. mva)
547-500SCERTAC6VBJ5 071 NOK
MITUTOYO -

Digimatic tykkelse måleområde 0-47 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
547-500SAD6XTH4 428 NOK
MITUTOYO -

Tykkelse Gage Steel 0 - 0.47 Rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
547-561SAG3PLD4 275 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?