EXTECH Temperaturfuktighetsmålere og duggpunktmålere

filtre

EXTECH -

Hygro termometre

StilModellPris (eks. mva)
ARHT3795NOK
BRH250W1 828NOK
CRHT5101 810NOK
EXTECH -

Temperaturfuktighetsmåler

StilModellTemp. OmrådeBatteritypeViseMinneRelativt fuktighetsområdeResponstidSensor TypeTemp. NøyaktighetPris (eks. mva)
ARH490-NIST-22 grader til 199 grader F9VDobbel LCDMin / Max0 å 100%Mindre enn 30 sek.-+/- 1.8 grader F7 894NOK
BRH390-22 grader til 199 grader F9VDobbel LCDMin / Max0 å 100%Mindre enn 30 sek.-+/- 1.8 grader F3 708NOK
ARH490-22 grader til 199 grader F9VDobbel LCDMin / Max0 å 100%Mindre enn 30 sek.-+/- 1.8 grader F7 704NOK
C4455014 grader til 122 grader FLR44-batteriLCDMin / Max20 å 90%-Resistiv keramikk (RH), termistor (temperatur)+/- 2 grader F612NOK
D44558014 grader til 122 grader F3V litiumDobbel LCDMin / Max10 å 90%120 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F1 470NOK
ESDL50032 grader til 122 grader F(6) AABakbelyst Dual LCDMin / Max5 å 95%180 sek.Presisjonskapasitanssensor (fuktighet), termistor (temperatur)+/- 1.8 grader F7 321NOK
FRH300-NISTLuft -4 grader til 122 grader F / sonde -4 grader til 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Max0 å 100%60 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F4 698NOK
FRH300Luft -4 grader til 122 grader F / sonde -4 grader til 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Max0 å 100%60 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F2 282NOK
GRH350-NISTLuft -4 grader til 122 grader F / sonde -328 grader til 2498 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn.0 å 100%60 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F4 893NOK
GRH350Luft -4 grader til 122 grader F / sonde -328 grader til 2498 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn.0 å 100%60 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F3 617NOK
HEN300Termistor 32 grader til 122 grader F, type K -148 grader til 2372 grader F(6) 1.5V AAADobbel LCDMin / Max10 å 95%-termistor1%, 2 grader F5 260NOK
EXTECH -

Hygro-termometer pennefuktighet / temp

ModellSakPris (eks. mva)
445580-NISTAG9GYC3 440 NOK
EXTECH -

Duggpunktsmåler 0 til 100 Relativt fuktighetsområde

ModellSakPris (eks. mva)
RH390-NISTAB2XKT5 630 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?