Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 445580-NIST Hygro-Termometer Pen Fuktighet/Temp | AG9GYC 20HL20

EXTECH 445580-NIST Hygro-Termometer Penn Fuktighet/Temp

På lager
Vare: AG9GYC Modell: 445580-NISTKryssref: 20HL20
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
3 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHygro-termometer
Automatisk avslåingJa
BatteritypeCR2032
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
DataloggingNei
ViseDobbel LCD
Luftfuktighet+ /-5%
Fuktighetsoppløsning0.1%
InterfaceNei
MinneNei
Probe Dia.1 / 2 "
Relativt fuktighetsområde10% til 90%
Responstid120 sek.
Sensor Typekapasitans
Temp. Nøyaktighet+/- 1 grader
Temp. Område-10 grader til 50 grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målerstil: Penn
    • Søylediagram: Nei
    • Spesielle funksjoner: Innebygd kalibrering og verifisering ved bruk av valgfri RH300-Cal RH-kalibreringsreferanseflasker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 445580-NIST Hygro-Termometer Penn Fuktighet/Temp
3 440 NOK / enhet