Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RH490 Temp/fuktighetsmåler 0 Til 100 Relativ fuktighetsområde | AB4PWC 1ZPV2

EXTECH RH490 Temp/fuktighetsmåler 0 Til 100 Relativ fuktighetsområde

På lager
Vare: AB4PWC Modell: RH490Kryssreferanse: 1ZPV2
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
7 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturfuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
DataholdJa
Duggpunktsområde-22 grader til 199 grader F
ViseDobbel LCD
Luftfuktighet+ /-2%
Fuktighetsoppløsning0.1%
MinneMin / Max
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
ResponstidMindre enn 30 sek.
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader F
Temp. Område-22 grader til 199 grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F
Våt temperaturområde32 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9025805000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fuktighetssondeområde (32 grader til 122 grader F)
    • Spesielle funksjoner: Viser vannkorn per pund

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBatteritypeViseMinneRelativt fuktighetsområdeResponstidSensor TypeTemp. NøyaktighetPris
EXTECH SDL500 Temp/fuktighetsmåler 5 til 95 Relativ fuktighetsområde | AA4WMG 13G532 SDL50032 grader til 122 grader F(6) AABakbelyst Dual LCDMin / Max5 å 95%180 sek.Presisjonskapasitanssensor (fuktighet), termistor (temperatur)+/- 1.8 grader F7 321 NOK
EXTECH EN300 miljømåler, min/maks, dobbel LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistor 32 grader til 122 grader F, type K -148 grader til 2372 grader F(6) 1.5V AAADobbel LCDMin / Max10 å 95%-termistor1%, 2 grader F5 260 NOK
EXTECH RH390 Temp/fuktighetsmåler 0 Til 100 Relativ fuktighetsområde | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 grader til 199 grader F9VDobbel LCDMin / Max0 å 100%Mindre enn 30 sek.-+/- 1.8 grader F3 708 NOK
EXTECH RH490-NIST Temp/fuktighetsmåler 0 til 100 Relativ fuktighetsområde | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 grader til 199 grader F9VDobbel LCDMin / Max0 å 100%Mindre enn 30 sek.-+/- 1.8 grader F7 894 NOK
EXTECH 44550 Temp/fuktighetsmåler 20 Til 90 Relativ fuktighetsområde | AD2AKW 3LYW6 4455014 grader til 122 grader FLR44-batteriLCDMin / Max20 å 90%-Resistiv keramikk (RH), termistor (temperatur)+/- 2 grader F612NOK
EXTECH RH300 Temp/fuktighetsmåler 0 Til 100 Relativ fuktighetsområde | AD7TFP 4GE36 RH300Luft -4 grader til 122 grader F / sonde -4 grader til 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Max0 å 100%60 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F2 282 NOK
EXTECH RH350 Temp/fuktighetsmåler 0 Til 100 Relativ fuktighetsområde | AD7TFR 4GE38 RH350Luft -4 grader til 122 grader F / sonde -328 grader til 2498 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn.0 å 100%60 sek.kapasitans+/- 1.8 grader F3 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RH490 Temp/fuktighetsmåler 0 Til 100 Relativ fuktighetsområde
7 704 NOK / enhet