Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RHT3 Hygro termometer med beskyttelseshette | AH9LEA 40GR99

EXTECH RHT3 Hygro termometer med beskyttelseshette

På lager
Vare: AH9LEA Modell: RHT3Kryssreferanse: 40GR99
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHygro termometer
DataloggingJa
Duggpunktsområde-4 grader til 140 grader F
Luftfuktighet+ /-5%
Fuktighetsoppløsning1%
InterfaceNei
MinneJa
Relativt fuktighetsområde20% til 95%
Sensor TypeResistiv keramikk (RH), termistor (temperatur)
Temp. Nøyaktighet+/- 1 grader
Temp. Område-20 grader til 60 grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees
Våt temperaturområde-4 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Meter Style: Lomme
    • Søylediagram: Ja
    • Absolutt fuktighetsområde: 0 til 100%
    • Spesielle funksjoner: Registrerer temperatur og fuktighet, beregner duggpunkt og våtpære, plotter grafer, høye/lave alarmer

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH RH250W Hygro Termometer, Kompakt, Datalogging, 0 % til 100 % Fuktighet, 14 Deg til 140 Deg F | CP4VPM 787R01 RH250W1 828 NOK
EXTECH RHT510 Hygro termometer, innebygd, uten datalogging, 10 % til 95 % fuktighet | CP4VPN 453A52 RHT5101 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RHT3 Hygro termometer med beskyttelseshette
795NOK / enhet