Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RH390-NIST Duggpunktmåler 0 til 100 Relativ fuktighetsområde | AB2XKT 1PKZ7

EXTECH RH390-NIST Duggpunktmåler 0 til 100 Relativ fuktighetsområde

På lager
Vare: AB2XKT Modell: RH390-NISTKryssreferanse: 1PKZ7
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
5 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuggpunktsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
Duggpunktsområde-22 grader til 199 grader F
ViseDobbel LCD
Luftfuktighet+ /-2%
Fuktighetsoppløsning0.1%
MinneMin / Max
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
ResponstidMindre enn 30 sek.
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader F
Temp. Område-22 grader til 199 grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F
Våt temperaturområde32 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode9025803500
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fuktighetssondeområde (32 grader til 122 grader F)
    • Spesielle funksjoner: Slank design med gummierte sider for bedre grep og for bruk med én hånd

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RH390-NIST Duggpunktmåler 0 til 100 Relativ fuktighetsområde
5 630 NOK / enhet