AUTONICS Temperaturregulatorer

Ideell for bruk i varme- og kjølesystemer for å overvåke og kontrollere temperaturer. Har en termistorsensor og tilbys i forskjellige inngangsspenningsklasser

filtre

AUTONICS -

Digital temperaturregulator

Autonics digitale temperaturkontroller er designet for å kontrollere og opprettholde temperaturen i varme- og / eller kjølesystemer. De har en firesifret LED-skjerm, en AL4-alarm, en innebygd utbrenningsfunksjon, et termoelement eller platin RTD-sensor og justerbare øvre og nedre innstillingspunkter. Disse UL-oppførte og CE-sertifiserte Autonics temperaturregulatorene lar deg stille temperaturen ved hjelp av en dreiehjul og har kontrollperiode fra 1 til 0.1 sekunder. Du kan velge fra et bredt spekter av disse temperaturkontrollene basert på forskjellige inngangsspenningsverdier, effektnivåer og lengder.

StilModellAngi nøyaktighetControl ModeDybdeBryterfunksjonBreddeSakLengdeProduksjonPris (eks. mva)
A21HJ25(PV +/- 0.5% eller +/- 1C) rdg +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "temperatur Controller2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a1 523NOK
B21HJ35(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 sifferPå / av eller P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "temperatur Controller3.03 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 448NOK
B21HJ36(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 sifferPå / av eller P, PI, PD, PID1.42 "Nej2.83 "Temperaturindikator3.03 "--
RFQ
C21HJ29(PV +/- 0.5% eller +/- 1C Maks.) Rdg +/- 1 sifferPå / Av eller P1.42 "SPDT2.83 "temperatur Controller3.03 "Relé 250 VAC 16A 1c1 645NOK
D21HJ30Ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utenfor rekkevidden til romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "temperatur Controller3.78 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 579NOK
E21HJ31Ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utenfor rekkevidden til romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "temperatur Controller2.56 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 587NOK
F21HJ32Ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utenfor rekkevidden til romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "temperatur Controller2.54 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 411NOK
G21HJ54FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "temperatur Controller1.89 "Relé 250 VAC 3A 1c2 152NOK
G21HJ55FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "temperatur Controller1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30mA Maks2 151NOK
H21HJ48FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "temperatur Controller3.94 "Relé 250 VAC 3A 1c-
RFQ
I21HJ28Termoelement / RTD ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffer analog ved romtemp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "temperatur Controller2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?