APOLLO VALVES Temperatur- og trykkavlastningsventiler

Disse avlastningsventilene beskytter mot for høyt vann- og damptrykk som genereres når den termiske enhetens inngangskontroll svikter. De kan håndtere trykk opp til 150 psi og er ideelle for bruk med varmtvannskjeler og varmesystemer.

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A40LF000FPV13 643NOK
A40LF000FPV2F4 018NOK
A40LF000FPV23 643NOK
StilModellKroppshøydeBtuHInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkaftlengdePris (eks. mva)
A18C40230-----362NOK
A18C40236-----470NOK
A18C40237-----470NOK
A18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "standard284NOK
A18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "standard285NOK
A18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Utvidet410NOK
StilModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A18C5118150------2 041NOK
A18C5215125------3 650NOK
A18C5118125------2 041NOK
A18C5228150------4 912NOK
A18C5225150------5 849NOK
A18C5113125------1 965NOK
A18C5115150------1 965NOK
A18C5215150------3 433NOK
A18C5113150------1 965NOK
A18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"1 841NOK
A18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"4 274NOK
A18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"4 210NOK
A18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 706NOK
A18C542415011 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "7 624NOK
A18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "7 432NOK
A18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 594NOK
A18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "8 038NOK
A18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "7 847NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4ANLF20C011190 042NOK
A4ANLF20C06196 258NOK
A4ANLF20G012480 434NOK
A4ANLF20G02255 967NOK
A4ANLF20G03261 324NOK
A4ANLF20C0295 784NOK
A4ANLF20C08196 258NOK
A4ANLF20C07196 258NOK
A4ANLF20G07490 202NOK
A4ANLF20E011375 875NOK
A4ANLF20H03363 825NOK
A4ANLF21C03227 759NOK
A4ANLF20E010384 080NOK
A4ANLF20G04521 714NOK
A4ANLF20G09267 154NOK
A4ANLF20H02353 835NOK
A4ANLF20E08384 080NOK
A4ANLF20E02183 471NOK
A4ANLF20C0397 716NOK
A4ANLF20H06849 862NOK
A4ANLF20C04208 691NOK
A4ANLF20C012190 042NOK
A4ANLF20C09105 878NOK
A4ANLF20E012375 875NOK
A4ANLF20E03191 085NOK
APOLLO VALVES -

Redusert trykkventil, bronse

ModellSakPris (eks. mva)
4AN214A2FBP6AFV17 214 NOK
APOLLO VALVES -

Ventil, 1/2 tommers union

ModellSakPris (eks. mva)
356A3BFPRBM8ZAY2 247 NOK
APOLLO VALVES -

Redusert trykkventil, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
40214T2SBP6BMM78 387 NOK
APOLLO VALVES -

Konsentrisk reduksjon, 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
10177533BP4FEX2 479 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?