DWYER INSTRUMENTS Temperatur- og fuktighetsgivere

Dwyer Instruments temperatur- og fuktighetstransdusere er ideelle for bruk i laboratorier, miljøkamre, HVAC-systemer og luftbehandlere. Temperaturtransduserne har en linearisert utgang for forbedret overvåking og kontrollpresisjon, og en responstid på 200 millisekunder for raskt å registrere endringer i avlesningene. Velg fra et bredt utvalg av disse svingerne tilgjengelig i kanal-, overflate- og veggmonteringsvarianter Raptor Supplies, en autorisert distributør av Dwyer Instruments.

filtre

DWYER INSTRUMENTS -

RHP-W-serie veggmonterte luftfuktighets- / temperatur- / duggpunktssendere

Dwyer Instruments RHP-W Series sendere bruker avanserte sensorer for å måle relativ fuktighet, temperatur og duggpunkt og vise resultater på en LCD-skjerm innen 15 sekunder. De er ideelle for HVAC-systemer, laboratorier, datasentre, produksjonsanlegg og lignende innstillinger. Disse enhetene har et fullt ventilert polykarbonathus for å gi rikelig luftstrøm over sensoren og bidra til å forbedre målenøyaktigheten. De er utstyrt med interne dip-brytere for å tilpasse innstillingene til senderne, inkludert ulike parametere, utgangsskalering, kalibreringsforskyvninger og mer. Disse senderne bruker en RTD (eller termistor) og kapasitive polymersensorer for å måle temperatur, fuktighet og duggpunktområde. De monteres på vegger eller flate overflater ved hjelp av monteringsbraketter og gir en sikker tilkobling.

StilModellElektrisk forbindelseSakKrav krevesTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
ARHP-2W2D-LCDSkrueterminalFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC---
RFQ
ARHP-2W2E-LCDSkrueterminalFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC---
RFQ
BRHP-2W10TerminalstyretFuktighetsgivere10 til 35V DC---
RFQ
BRHP-2W2ATerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W1B-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W20-LCDTerminalstyretFuktighetsgivere15 til 35V DC, 15 til 29V AC---
RFQ
ARHP-2W11-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W10-LCDTerminalstyretFuktighetsgivere10 til 35V DC---
RFQ
ARHP-2W2A-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W22-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W2FTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W2ETerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W2DTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W1ETerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W1FTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W20TerminalstyretFuktighetsgivere15 til 35V DC, 15 til 29V AC---
RFQ
BRHP-2W1DTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W1BTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W22TerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° til 140° F-
RFQ
BRHP-2W11TerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W2B-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger15 til 35V DC, 15 til 29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W1F-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W1E-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° til 140° F3 314NOK
ARHP-2W1A - LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° til 140° F-
RFQ
ARHP-2W1D-LCDTerminalstyretFuktighet / Temp-svinger10 til 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° til 140° F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS -

651 -serien temperatursendere

StilModellResponstidSensor TypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A651TC-022 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 ° til 392 ° F3 738NOK
A651TC-062 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 ° til 1112 ° F3 634NOK
A651TC-012 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 ° til 212 ° F3 634NOK
A651TC-042 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 ° til 752 ° F3 634NOK
A651A-20200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av lesing32 ° til 392 ° F3 455NOK
A651A-10200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av lesing32 ° til 212 ° F3 646NOK
A651A-40200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av lesing32 ° til 752 ° F3 739NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Fuktighets- / temperaturtransmittere i RHP-serien

StilModellSakMonteringstypeKrav krevesProbe Dia.Probe lengdePris (eks. mva)
ARHP-3D1AFuktighet / Temp-svingerKanal10 til 35V DC27 / 50 "9"2 398NOK
BRHP-3O1EFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 472NOK
ARHP-3D1BFuktighet / Temp-svingerKanal10 til 35V DC27 / 50 "9"2 356NOK
ARHP-3D1DFuktighet / Temp-svingerKanal10 til 35V DC27 / 50 "9"2 435NOK
ARHP-3D2DFuktighet / Temp-svingerKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 465NOK
BRHP-3O22Fuktighet / Temp-svingeroverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 084NOK
BRHP-3O1AFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 040NOK
BRHP-3O2FFuktighet / Temp-svingeroverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 530NOK
BRHP-3O2EFuktighet / Temp-svingeroverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 452NOK
BRHP-3O1BFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 275NOK
BRHP-3O11Fuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 149NOK
BRHP-3O1DFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 005NOK
ARHP-3D2FFuktighet / Temp-svingerKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 369NOK
ARHP-3D1EFuktighet / Temp-svingerKanal10 til 35V DC27 / 50 "9"2 469NOK
BRHP-3O2AFuktighet / Temp-svingeroverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 530NOK
BRHP-3O2BFuktighet / Temp-svingeroverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 475NOK
ARHP-3D11Fuktighet / Temp-svingerKanal10 til 35V DC27 / 50 "9"2 313NOK
ARHP-3D22Fuktighet / Temp-svingerKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 357NOK
ARHP-3D1FFuktighet / Temp-svingerKanal10 til 35V DC27 / 50 "9"2 398NOK
ARHP-3D2AFuktighet / Temp-svingerKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 385NOK
ARHP-3D2BFuktighet / Temp-svingerKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 295NOK
ARHP-3D2EFuktighet / Temp-svingerKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 494NOK
BRHP-3O1FFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"1 979NOK
ARHP-3D20FuktighetsgivereKanal15 til 35V DC, 15 til 29V AC27 / 50 "9"2 114NOK
BRHP-3O10Fuktighetsgivereoverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"1 913NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Temperatursender, 4 til 20mA utgang

ModellSakPris (eks. mva)
TBU-00CE9DUM2 785 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?