Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1F Humidity/temperature Transducer, -40 To 140 Deg F | AE8EUY 6CTL7

DWYER INSTRUMENTS RHP -3D1F Fuktighets-/temperaturomformer, -40 til 140 grader F

På lager
Vare: AE8EUY Modell: RHP-3D1FKryssreferanse: 6CTL7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighet / Temp-svinger
KalibreringssertifikatNIST
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPS
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
Vedleggsmaterialepolykarbonat
KvalitetsvurderingIP 66
Gap Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F
Gap Temp. Sensor rekkevidde-20 grader. til 140 grader. F
Luftfuktighet-/+ 3 %
hysterese-/+ 1 %
MonteringstypeKanal
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC
Probe Dia.27 / 50 "
Probe lengde9"
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
Repeterbarhet-/+ 0.1 % Typisk
Responstid15 sek.
RH-sensorKapasitans polymer
RTD Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F
RTD Temp. Sensor rekkevidde-40 grader. til 140 grader. F
Sensor TypeRTD eller termistor
Termistor Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.36 grader. F @ 77 grader. F
Termistor Temp. Sensor rekkevidde-40 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode9025801000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringstypeKrav krevesProbe Dia.Probe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD fuktighetstransduser, 10 til 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDFuktighetsgivereWall10 til 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 fuktighetstransduser, 10 til 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Fuktighetsgivereoverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"1 913 NOK
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Fuktighet/temperatur-transduser, -20 til 140 grader F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Fuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 149 NOK
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 fuktighetstransduser, 15 til 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Fuktighetsgivereoverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 207 NOK
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Fuktighet/temperatur-transduser, -20 Til 140 Deg F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Fuktighet / Temp-svingeroverflaten15 til 35V DC, 15 til 29V AC1 3 / 25 "3"2 084 NOK
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Fuktighet/temperatur-transduser, -40 til 140 grader F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1AFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 040 NOK
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Fuktighets-/temperaturtransduser, -40 Til 140 Deg F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BFuktighet / Temp-svingeroverflaten10 til 35V DC1 3 / 25 "3"2 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP -3D1F Fuktighets-/temperaturomformer, -40 til 140 grader F
2 398 NOK / enhet