Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 temperaturtransmitter, 32 til 1112 grader F | AC2CLY 2HMU9

DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 temperatursender, 32 til 1112 grader F

På lager
Vare: AC2CLY Modell: 651TC-06Kryssref: 2HMU9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursender
Elektrisk forbindelseTerminalstyret
impedans700 Ohm @ 24V DC
Monteringstypeoverflaten
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 32V DC
Responstid2 msek.ec.
Sensor TypeType K Thermocouple
Temp. Nøyaktighet-/+ 0.1 % full skala
Temp. Område32 grader. til 1112 grader. F
Sendertype2 ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9025198080
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellResponstidSensor TypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS 651A-10 temperaturtransmitter, 32 til 212 grader F | AC2CLR 2HMU3 651A-10200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av lesing32 grader. til 212 grader. F3 646 NOK
DWYER INSTRUMENTS 651A-20 temperaturtransmitter, 32 til 392 grader F | AC2CLT 2HMU4 651A-20200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av lesing32 grader. til 392 grader. F3 455 NOK
DWYER INSTRUMENTS 651A-40 temperaturtransmitter, 32 til 752 grader F | AC2CLU 2HMU5 651A-40200 msek.Pt100 RTD-/+ 0.2 % av lesing32 grader. til 752 grader. F3 739 NOK
DWYER INSTRUMENTS 651TC-01 Temperaturtransmitter, 32 til 212 grader F | AC2CLV 2HMU6 651TC-012 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader. til 212 grader. F3 634 NOK
DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 temperaturtransmitter, 32 til 392 grader F | AC2CLW 2HMU7 651TC-022 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader. til 392 grader. F3 738 NOK
DWYER INSTRUMENTS 651TC-04 Temperaturtransmitter, 32 Til 752 Deg F | AC2CLX 2HMU8 651TC-042 msek.ec.Type K Thermocouple-/+ 0.1 % full skala32 grader. til 752 grader. F3 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 temperatursender, 32 til 1112 grader F
3 634 NOK / enhet