Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 temperaturtransmitter, 4 til 20mA utgang | CE9DUM 55MP10

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 Temperaturtransmitter, 4 til 20mA utgang

På lager
Vare: CE9DUM Modell: TBU-00Kryssreferanse: 55MP10

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursender
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPS
Luftfuktighet-/+ 2 %
Monteringstypeoverflaten
Produksjon4 til 20mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC
Prosessforbindelse1/2 "NPS
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
Responstid1.6 sek. Typisk
RTD Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C
Temp. Nøyaktighet-/+ 1 %
Temp. Grense (grad F)-40 grader. til 185 grader. F
Termistor Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
OpprinnelseslandBR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 Temperaturtransmitter, 4 til 20mA utgang
2 785 NOK / enhet