WALDMANN Oppgavebelysning

filtre

WALDMANN -

Led oppgavelys

StilModellLedningslengdeTotal lengdetypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A112560000-0000306910ft.11.2 "Flate24 VDC6 x 27 385NOK
B112560002-0000627210ft.11.2 "Flate24 VAC6 x 28 915NOK
C112385M1018ft.30 "gooseneck95-2401 x 37 812NOK
D112385M2018ft.30 "gooseneck241 x 37 458NOK
WALDMANN -

Arbeidslys med leddarm

StilModellVanntettArmlengdeFARGEWattsLedningstypeLumenMonteringstypeSamlet rekkeviddePris (eks. mva)
A112576000-00562055Nei40 "Sølv15SPT-2650Klemmebase40 "-
RFQ
B113182000-00680110Ja27 "Svart8.5SJOW600Skru ned foten27 "7 801NOK
WALDMANN -

Oppgavelys, Low Prof Led, 24vdc

StilModellTotal lengdeWatts
A112544001-0001108113.2 "7.2
RFQ
B112544002-0001108224.3 "14.4
RFQ
C112544003-0001108335.3 "21.6
RFQ
D112544004-0001108446.3 "28.8
RFQ
WALDMANN -

Arbeidsstasjonsoppgavelys

StilModellSakPris (eks. mva)
A113477000-00704996LED10 441NOK
B113475000-00704990LED7 923NOK
C113476000-00704993LED9 159NOK
D113735000-00809742LED13 143NOK
E112975000-00555619Oppgavelys10 605NOK
WALDMANN -

Maskinlys

StilModellPris (eks. mva)
A114035000-008013461 906NOK
A114043000-008013742 944NOK
A114047000-008013943 769NOK
A114039000-008013552 550NOK
WALDMANN -

Oppgavelys, LED, artikulerende, 30.9 tommers armrekkevidde, 2,300 lm Maks. lysstyrke

ModellSakPris (eks. mva)
113736000-00809773CN2TCY14 430 NOK
WALDMANN -

Oppgavelys, svanehals type, 8.5 W.

ModellSakPris (eks. mva)
113184000-00680272CD2WQH6 763 NOK
WALDMANN -

Oppgavelys, dobbeltarm, 8.6 tommer størrelse, 30.9 tommer armrekkevidde, 700 lm Maks. lysstyrke

ModellSakPris (eks. mva)
113734000-00809719CN2TGD11 157 NOK
WALDMANN -

Arbeidslys, svingbart hodetype, 8.5 W.

ModellSakPris (eks. mva)
113185000-00668613CD2HMK5 590 NOK
WALDMANN -

Oppgave lys leddarm led 37w

ModellSakPris (eks. mva)
112578000-00562192AF9PPR-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?