WESCO Strip Dører

Designet for å skille to arbeidsrom samtidig som den gir beskyttelse mot vind, støv og støy. Har en gjennomsiktig overflate som sikrer toveis, gjennomsiktig synlighet. Kan tåle temperaturer fra -20 til 150 grader F

filtre

StilModellSakTotal høydeSamlet breddeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A172001Krokstripe----252NOK
A171006Utskiftningslist120 "12 "0.12 "12 "951NOK
A172005Utskiftningslist-12 "0.12 "12 "215NOK
A172003Utskiftningslist-8"0.08 "8"181NOK
A171035Utskiftningslist120 "12 "0.12 "12 "1 638NOK
A171033Utskiftningslist96 "12 "0.12 "12 "1 188NOK
A171026Utskiftningslist144 "12 "0.12 "12 "1 279NOK
A171024Utskiftningslist108 "12 "0.12 "12 "904NOK
A171022Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "689NOK
A171016Utskiftningslist144 "12 "0.12 "12 "2 040NOK
A171013Utskiftningslist96 "12 "0.12 "12 "1 044NOK
A171012Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "791NOK
A171007Utskiftningslist144 "12 "0.12 "12 "1 196NOK
A172006Utskiftningslist-12 "0.12 "12 "228NOK
A171001Utskiftningslist84 "8"0.08 "8"369NOK
A171004Utskiftningslist96 "12 "0.12 "12 "733NOK
A171003Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "640NOK
A171002Utskiftningslist96 "8"0.08 "8"446NOK
A172007Utskiftningslist-12 "0.12 "12 "228NOK
A172004Utskiftningslist-12 "0.12 "12 "212NOK
A171036Utskiftningslist144 "12 "0.12 "12 "2 192NOK
A171034Utskiftningslist108 "12 "0.12 "12 "1 409NOK
A171032Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "1 006NOK
A171025Utskiftningslist120 "12 "0.12 "12 "1 028NOK
A171023Utskiftningslist96 "12 "0.12 "12 "791NOK
StilModell% OverlappingÅpningshøydeÅpningsbreddeTotal høydeSamlet breddeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A27281150%7ft.8ft.84 "96 "0.08 "8"3 959NOK
A27281250%8ft.8ft.96 "96 "0.08 "8"4 494NOK
A27280150%7ft.3ft.84 "36 "0.08 "8"1 467NOK
A27280650%8ft.5ft.96 "60 "0.08 "8"2 813NOK
A27280850%8ft.6ft.96 "72 "0.08 "8"3 352NOK
A27280350%7ft.4ft.84 "48 "0.08 "8"1 964NOK
A27280450%8ft.4ft.96 "48 "0.08 "8"2 254NOK
A27280750%7ft.6ft.84 "72 "0.08 "8"2 942NOK
A27280250%8ft.3ft.96 "36 "0.08 "8"1 657NOK
A27280550%7ft.5ft.84 "60 "0.08 "8"2 429NOK
A27280950%7ft.7ft.84 "84 "0.08 "8"3 370NOK
A27281050%8ft.7ft.96 "84 "0.08 "8"4 018NOK
A27284466%8ft.14ft.96 "168 "0.12 "12 "8 603NOK
A27284266%12ft.12ft.144 "144 "0.12 "12 "13 167NOK
A27284066%9ft.12ft.108 "144 "0.12 "12 "9 918NOK
A27283766%12ft.10ft.144 "120 "0.12 "12 "11 018NOK
A27283666%10ft.10ft.120 "120 "0.12 "12 "9 134NOK
A27286366%7ft.6ft.84 "72 "0.12 "12 "4 282NOK
A27282666%10ft.8ft.120 "96 "0.12 "12 "7 289NOK
A27282966%8ft.9ft.96 "108 "0.12 "12 "6 592NOK
A27282866%7ft.9ft.84 "108 "0.12 "12 "5 823NOK
A27286766%12ft.6ft.144 "72 "0.12 "12 "7 490NOK
A27282566%9ft.8ft.108 "96 "0.12 "12 "6 581NOK
A27282366%7ft.8ft.84 "96 "0.12 "12 "5 230NOK
A27289766%12ft.14ft.144 "168 "0.12 "12 "17 474NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?