WESCO 171001 Erstatningsglatt stripe, 8" x 7", klar

Vare: AG7KLD Modell: 171001
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

369NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningslist
Total høyde84 "
Samlet bredde8"
Strip FargeFjern
Strip høyde7 ft.
Strip materialeVinyl
Strip tykkelse0.08 "
StripetypeGlatt
Strip bredde8"
Temp. Område-20 til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)20.32

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydeSamlet breddeStrip tykkelseStrip breddePris
WESCO 171002 erstatning glatt stripe, 8 "x 8 171002Utskiftningslist96 "8"0.08 "8"446NOK
WESCO 171003 erstatning glatt stripe, 12 "x 7 171003Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "640NOK
WESCO 171004 erstatning glatt stripe, 12 "x 8 171004Utskiftningslist96 "12 "0.12 "12 "733NOK
WESCO 171005 erstatning glatt stripe, 12 "x 9 171005Utskiftningslist108 "12 "0.12 "12 "843NOK
WESCO 171006 erstatning glatt stripe, 12 "x 10 171006Utskiftningslist120 "12 "0.12 "12 "951NOK
WESCO 171007 erstatning glatt stripe, 12 "x 12 171007Utskiftningslist144 "12 "0.12 "12 "1 196 NOK
WESCO 171012 erstatningsribbet stripe, 12 "x 7 171012Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "791NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 171001 Erstatningsglatt stripe, 8" x 7", klar
369NOK / enhet