WESCO 171023 Erstatningsglatt stripe, 12" x 8', oransje

Vare: AG7KLT Modell: 171023
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

791NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningslist
Total høyde96 "
Samlet bredde12 "
Strip Fargeoransje
Strip høyde8 ft.
Strip materialeVinyl
Strip tykkelse0.12 "
StripetypeGlatt
Strip bredde12 "
Temp. Område-20 til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)30.48

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydeSamlet breddeStrip tykkelseStrip breddePris
WESCO 171001 erstatning glatt stripe, 8 "x 7 171001Utskiftningslist84 "8"0.08 "8"369NOK
WESCO 171002 erstatning glatt stripe, 8 "x 8 171002Utskiftningslist96 "8"0.08 "8"446NOK
WESCO 171003 erstatning glatt stripe, 12 "x 7 171003Utskiftningslist84 "12 "0.12 "12 "640NOK
WESCO 171004 erstatning glatt stripe, 12 "x 8 171004Utskiftningslist96 "12 "0.12 "12 "733NOK
WESCO 171005 erstatning glatt stripe, 12 "x 9 171005Utskiftningslist108 "12 "0.12 "12 "843NOK
WESCO 171006 erstatning glatt stripe, 12 "x 10 171006Utskiftningslist120 "12 "0.12 "12 "951NOK
WESCO 171007 erstatning glatt stripe, 12 "x 12 171007Utskiftningslist144 "12 "0.12 "12 "1 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 171023 Erstatningsglatt stripe, 12" x 8', oransje
791NOK / enhet