TMI Strip Dører

filtre

TMI -

Vinyl Strip Dør

StilModellTemp. Område% OverlappingSakAntall striperÅpningshøydeÅpningsbreddeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A999-00233-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør108ft.5ft.0.08 "8"4 462NOK
B999-00240-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1812ft.12ft.0.12 "12 "17 691NOK
A999-00241-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1010ft.7ft.0.12 "12 "9 445NOK
A999-00243-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1210ft.8ft.0.12 "12 "11 807NOK
B999-00250-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1616ft.16ft.0.16 "16 "38 236NOK
RFQ
B999-00248-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1414ft.14ft.0.16 "16 "32 326NOK
RFQ
A999-00245-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1512ft.10ft.0.12 "12 "16 835NOK
A999-00242-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør128ft.8ft.0.12 "12 "9 551NOK
B999-00239-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1512ft.10ft.0.12 "12 "14 700NOK
B999-00230-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør108ft.5ft.0.08 "8"4 025NOK
B999-00236-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør128ft.8ft.0.12 "12 "7 978NOK
B999-00229-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør88ft.4ft.0.08 "8"3 212NOK
B999-00238-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1510ft.10ft.0.12 "12 "12 433NOK
B999-00247-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1214ft.12ft.0.16 "16 "27 632NOK
RFQ
B999-00249-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1416ft.14ft.0.16 "16 "35 356NOK
RFQ
A999-00251-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1214ft.12ft.0.16 "16 "29 613NOK
RFQ
A999-00253-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1416ft.14ft.0.16 "16 "40 266NOK
RFQ
B999-00235-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1010ft.7ft.0.12 "12 "8 269NOK
A999-00254-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør1616ft.16ft.0.16 "16 "49 403NOK
RFQ
B999-00228-20 til 140 grader F50Industriell PVC Strip Dør87ft.4ft.0.08 "8"2 825NOK
A999-00246-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør1812ft.12ft.0.12 "12 "21 084NOK
B999-00224-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør97ft.3ft.0.06 "6"2 754NOK
B999-00225-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør127ft.4ft.0.06 "6"3 435NOK
B999-00226-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør157ft.5ft.0.06 "6"4 298NOK
B999-00227-20 til 140 grader F67Industriell PVC Strip Dør187ft.6ft.0.06 "6"4 986NOK
TMI -

Strip Dører

StilModellTemp. Område% OverlappingSøknadsmetodeAntall striperÅpningshøydeÅpningsbreddeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A999-00606--------5 306NOK
A999-00026--------14 670NOK
B999-00816--------8 385NOK
B999-00813--------5 883NOK
C999-00600--------10 716NOK
B999-00811--------9 103NOK
C999-00623--------13 049NOK
A999-00032--------10 266NOK
B999-00815--------7 661NOK
B999-00814--------7 623NOK
B999-00806--------6 669NOK
C999-00615--------3 025NOK
A999-00631--------5 557NOK
B999-00809--------5 463NOK
C999-00025--------15 320NOK
C999-00603--------14 684NOK
C999-00621--------14 594NOK
A999-00609--------12 251NOK
A999-00610--------14 521NOK
A999-00607--------6 188NOK
A999-00027--------17 000NOK
A999-00625--------4 756NOK
A999-00611--------12 853NOK
C999-00622--------15 975NOK
A999-00031--------5 450NOK
StilModell% OverlappingAntall striperÅpningshøydeÅpningsbreddeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A999-0054750107ft.5ft.0.08 "8"5 584NOK
A999-0055250128ft.6ft.0.08 "8"7 539NOK
A999-005505088ft.4ft.0.08 "8"4 905NOK
A999-0055150108ft.5ft.0.08 "8"5 909NOK
A999-0054850127ft.6ft.0.08 "8"6 371NOK
A999-005495068ft.3ft.0.08 "8"3 527NOK
A999-005465087ft.4ft.0.08 "8"4 338NOK
A999-0055350168ft.8ft.0.08 "8"10 052NOK
A999-005455067ft.3ft.0.08 "8"3 405NOK
A999-0055467128ft.8ft.0.12 "12 "12 041NOK
A999-00555671210ft.8ft.0.12 "12 "15 161NOK
A999-00558671812ft.12ft.0.12 "12 "25 750NOK
A999-00556671510ft.10ft.0.12 "12 "17 462NOK
A999-00557671512ft.10ft.0.12 "12 "21 493NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?