TMI 999-00228 Strip Door 7 x 4 Feet Clear Pvc | AC8BMN 39J459

TMI 999-00228 Strip Door 7 x 4 Feet Clear Pvc

På lager
Vare: AC8BMN Modell: 999-00228Kryssref: 39J459

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell PVC Strip Dør
% Overlapping50
MonteringsmaterialeGalvanisert
Antall striper8
Åpningshøyde7ft.
Åpningsbredde4ft.
Strip FargeFjern
Strip lengde86 "
Strip materialePVC
Strip tykkelse0.08 "
StripetypeGlatt
Strip bredde8"
Temp. Område-20 til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3925200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. Område% OverlappingSakAntall striperÅpningshøydeÅpningsbreddeStrip tykkelseStrip breddePris
TMI 999-00212 Stripdør 7 x 3 føtter klar PVC | AC8BLW 39J443 999-002120 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør97ft.3ft.0.06 "6"2 322 NOK
TMI 999-00213 Stripdør 7 x 4 føtter klar Pvc | AC8BLX 39J444 999-002130 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør127ft.4ft.0.06 "6"2 881 NOK
TMI 999-00214 stripedør 7 x 5 fot klar PVC | AC8BLY 39J445 999-002140 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør157ft.5ft.0.06 "6"3 422 NOK
TMI 999-00215 Stripdør 7 x 6 føtter klar PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør187ft.6ft.0.06 "6"3 981 NOK
TMI 999-00216 Stripdør 14 x 12 føtter klar PVC | AC8BMA 39J447 999-002160 til 150 grader F50Industriell PVC Strip Dør1214ft.12ft.0.16 "16 "22 213 NOK
RFQ
TMI 999-00217 stripedør 14 x 14 fot klar PVC | AC8BMB 39J448 999-002170 til 150 grader F50Industriell PVC Strip Dør1414ft.14ft.0.16 "16 "25 496 NOK
RFQ
TMI 999-00218 Stripdør 16 x 14 føtter klar PVC | AC8BMC 39J449 999-002180 til 150 grader F50Industriell PVC Strip Dør1416ft.14ft.0.16 "16 "28 531 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TMI 999-00228 Strip Door 7 x 4 Feet Clear Pvc
2 572 NOK / enhet