TMI 999-00217 stripedør 14 x 14 fot klar PVC | AC8BMB 39J448

TMI 999-00217 Strip Door 14 x 14 Feet Clear Pvc

Vare: AC8BMB Modell: 999-00217Kryssref: 39J448
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 761 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell PVC Strip Dør
% Overlapping50
MonteringsmaterialeGalvanisert
Antall striper14
Åpningshøyde14ft.
Åpningsbredde14ft.
Strip FargeFjern
Strip lengde170 "
Strip materialePVC
Strip tykkelse0.16 "
StripetypeGlatt
Strip bredde16 "
Temp. Område0 til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)223.52
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode3925200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. Område% OverlappingSakAntall striperÅpningshøydeÅpningsbreddeStrip tykkelseStrip breddePris
TMI 999-00212 Stripdør 7 x 3 føtter klar PVC | AC8BLW 39J443 999-002120 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør97ft.3ft.0.06 "6"2 550 NOK
TMI 999-00213 Stripdør 7 x 4 føtter klar Pvc | AC8BLX 39J444 999-002130 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør127ft.4ft.0.06 "6"3 163 NOK
TMI 999-00214 stripedør 7 x 5 fot klar PVC | AC8BLY 39J445 999-002140 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør157ft.5ft.0.06 "6"3 746 NOK
TMI 999-00215 Stripdør 7 x 6 føtter klar PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150 til 150 grader F67Industriell PVC Strip Dør187ft.6ft.0.06 "6"4 369 NOK
TMI 999-00216 Stripdør 14 x 12 føtter klar PVC | AC8BMA 39J447 999-002160 til 150 grader F50Industriell PVC Strip Dør1214ft.12ft.0.16 "16 "23 311 NOK
RFQ
TMI 999-00218 Stripdør 16 x 14 føtter klar PVC | AC8BMC 39J449 999-002180 til 150 grader F50Industriell PVC Strip Dør1416ft.14ft.0.16 "16 "31 375 NOK
RFQ
TMI 999-00219 Stripdør 16 x 16 føtter klar PVC | AC8BMD 39J450 999-002190 til 150 grader F50Industriell PVC Strip Dør1616ft.16ft.0.16 "16 "34 259 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TMI 999-00217 Strip Door 14 x 14 Feet Clear Pvc
26 761 NOK / enhet