VESTIL Oppbevaring spann og skuffer

filtre

VESTIL -

PAIL Series plastspann med lokk

StilModellKapasitetBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris (eks. mva)
ABINKE-SCR-35-W3.5 gal.12.62 "12.19 "Skru toppHvit-379NOK
BBINKE-SCR-5-W5 gal.12.62 "16.06 "Skru toppHvit-493NOK
CBINKE-SCR-65-W6.5 gal.12.62 "19.44 "Skru toppHvit-522NOK
VESTIL -

PAIL Series plastspann

StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris (eks. mva)
APAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Åpne hodetHvit-133NOK
BPAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Åpne hodetHvit-147NOK
CPAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Åpne hodetHvit-161NOK
DPAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Åpne hodetHvit-257NOK
EPAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---176NOK
FPAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
GPAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Åpne hodetHvit-278NOK
VESTIL -

PAIL-serien stålspann

StilModellKapasitetMålerLengdeBreddeHøydeMaks. VæsketemperaturPail StylePris (eks. mva)
APAIL-STL-RI-UN5 gal.--11.75 "13.38 "-Åpne hodet450NOK
BPAIL-STL-RI5 gal.29 ga.-11.88 "13.38 "-Åpne hodet305NOK
VESTIL -

Galvaniserte skuffer i BKT-serien

StilModellKapasitetDiameterHøydeBreddePris (eks. mva)
ABKT-GAL-3253 1/4 gal.10 "9.81 "12.75 "347NOK
BBKT-GAL-5005 gal.11.75 "11 "14.25 "377NOK
VESTIL -

BKT-serien i rustfritt stål

StilModellKapasitetDiameterHøydeBreddePris (eks. mva)
ABKT-SS-3253 1/4 gal.8.25 "10 "12.75 "1 406NOK
BBKT-SS-5005 gal.10.5 "11 "15.38 "3 487NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?