Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SPANN-35-PWS spannet, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 tommer størrelse, 3-1/2 gal., polyetylen, hvit | AG7WQN

VESTIL PAIL-35-PWS spann, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 tommer størrelse, 3-1/2 gal., polyetylen, hvit

På lager
Vare: AG7WQN Modell: PAIL-35-PWS
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspann
Base Dia.10 3 / 16 "
Kapasitet3.5 gal.
FARGEHvit
Diameter10.19 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeMetalltråd
Høyde11.13 "
Lengde11.8125 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Væske Temp.190 grader F
Maks. Væsketemperatur190 grader F
Pail StyleÅpne hodet
Formavrundet
typenspann
Bredde11.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)30
HS kode3926901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris
VESTIL PAIL-1-PWP spann, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 tommer størrelse, plasthåndtak, polyetylen, hvit | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Åpne hodetHvit-133NOK
VESTIL PAIL-2-PWS spann, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 tommer størrelse, 2 gal., stålhåndtak, polyetylen, hvit | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Åpne hodetHvit-147NOK
VESTIL PAIL-54-PNP-G spann, åpent hode, 5 gal., plasthåndtak, naturlig | AG7WQU PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---176NOK
VESTIL PAIL-54-PNS-G spann, åpent hode, 5 gal., stålhåndtak, naturlig | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
VESTIL SPANN-54-PWS spannet, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 tommer størrelse, 5 gal., polyetylen, hvit | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Åpne hodetHvit-257NOK
VESTIL PAIL-6-PWS spann, 12 x 12 x 16-15/16 tommer størrelse, 6 gal., stålhåndtak, polyetylen, hvit | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Åpne hodetHvit-278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAIL-35-PWS spann, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 tommer størrelse, 3-1/2 gal., polyetylen, hvit
161NOK / enhet