VALLEY CRAFT Oppbevaringsskap

Helsveide tunge stålskap med 3-punkts låsehåndtak. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og hyllealternativer

filtre

VALLEY CRAFT -

12-Gauge Heavy Duty skap

StilModellStørrelseBreddePris (eks. mva)
AF89162VCGY36 "x 18"36 "27 996NOK
RFQ
AF89164VCGY36 "x 22"36 "26 660NOK
RFQ
AF89160VCGY48 "x 18"48 "31 337NOK
RFQ
AF89165VCGY48 "x 22"48 "29 333NOK
RFQ
AF89161VCGY60 "x 18"60 "34 010NOK
RFQ
AF89163VCGY60 "x 22"60 "32 005NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Oppbevaringskasser, 12 kasser

Valley Craft oppbevaringsbøtter er designet for å organisere verktøy og gjenstander. Disse beholderne er laget av sprøytestøpt polypropylen for å tåle belastninger på opptil 30 lb og tøffe miljøer. Disse enhetene har 12 kasser av middels størrelse for segregering, og er tilgjengelige i gule og blå farger.

StilModellFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AZ80423A3Blå7"14.75 "8.25 "1 634NOK
RFQ
AZ80425A1Blå7"14.75 "16.5 "1 176NOK
RFQ
AZ80422A4Gul5"11 "5.5 "668NOK
RFQ
AZ80426A0Gul7"15 "16.5 "1 002NOK
RFQ
AZ80424A2Gul7"15 "8"1 135NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Oppbevaringsskap

Valley Craft oppbevaringsskap er designet for verktøyorganisering i verksteder, fabrikker og kontorer. De har elektroniske trepunkts låseskap for å sikre innvendig innhold mot tyveri. Disse skapene har flushdører for bred åpning, med utvalgte modeller med pegboard og lamellpaneler for ekstra lagringsplass. De justerbare hyllene gir tilpasset oppbevaringsplass. Velg fra et bredt utvalg av oppbevaringsskap, tilgjengelig i 2, 3 og 4 hyller.

StilModellSkapets høydeSkapets breddeFARGEDørdesignLastekapasitetAntall hyllerTotalt antall kasserPris (eks. mva)
AF85889A636 "36 "Røykegrådyp800 lbs.248 "21 030NOK
RFQ
BF85875W472 "36 "HvitFlush-3-22 389NOK
RFQ
CF85877A872 "48 "RøykegråFlush-3-24 655NOK
RFQ
CF85875A072 "36 "RøykegråFlush-3-20 646NOK
RFQ
BF85877W272 "48 "HvitFlush-3-24 986NOK
RFQ
DF85874A178 "48 "RøykegråFlush-3-25 324NOK
RFQ
BF85874W578 "48 "HvitFlush-3-27 567NOK
RFQ
EF85880A578 "48 "RøykegråFlush400 lbs.26423 987NOK
RFQ
FF85881A478 "48 "RøykegråFlush400 lbs.4-23 987NOK
RFQ
CF85876A984 "36 "RøykegråFlush-3-21 983NOK
RFQ
BF85876W384 "36 "HvitFlush-3-26 376NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?