Stick elektroder

filtre

GRAINGER -

DC-elektroderør

StilModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AE316L-116-011 lb.1 / 16 "14 "70,000 psi283NOK
BE309L-116-055 lb.1 / 16 "14 "75,000 psi1 076NOK
BE312-532-055 lb.5 / 32 "14 "95,000 psi899NOK
BE347-332-055 lb.3 / 32 "12 "75,000 psi850NOK
BE320LR-532-055 lb.5 / 32 "14 "75,000 psi3 295NOK
BE310-125-055 lb.1 / 8 "14 "80,000 psi1 134NOK
BE330-332-055 lb.3 / 32 "14 "75,000 psi1 791NOK
BE330-125-055 lb.1 / 8 "14 "75,000 psi1 791NOK
BE320LR-332-055 lb.3 / 32 "12 "75,000 psi3 322NOK
BE312-332-055 lb.3 / 32 "14 "95,000 psi1 021NOK
BE310-332-055 lb.3 / 32 "14 "80,000 psi1 169NOK
BE312-125-055 lb.1 / 8 "14 "95,000 psi899NOK
BE310-532-055 lb.5 / 32 "14 "80,000 psi1 134NOK
BE410-125-055 lb.1 / 8 "14 "75,000 psi569NOK
BE347-532-055 lb.5 / 32 "14 "75,000 psi850NOK
BE347-125-055 lb.1 / 8 "14 "75,000 psi850NOK
BE330-532-055 lb.5 / 32 "14 "75,000 psi1 791NOK
BE320LR-125-055 lb.1 / 8 "14 "75,000 psi3 289NOK
BE316L-116-055 lb.1 / 16 "14 "70,000 psi1 093NOK
BE410-532-055 lb.5 / 32 "14 "75,000 psi569NOK
WESTWARD -

Stick elektrode

StilModellContainerstørrelseDiameterMaterialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
ACASTARC-125-011 lb.1 / 8 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI139NOK
AECHAM-332-011 lb.3 / 32 "Skjæring / fasing-198NOK
BENI99-125-011 lb.1 / 8 "Nikkel 9940,000-60,000 PSI763NOK
BENI55-332-011 lb.3 / 32 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI645NOK
BENI55-532-011 lb.5 / 32 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI689NOK
BENI55-125-011 lb.1 / 8 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI654NOK
BENI99-332-011 lb.3 / 32 "Nikkel 9940,000-60,000 PSI773NOK
BENI99-532-011 lb.5 / 32 "Nikkel 9940,000-60,000 PSI763NOK
ACASTARC-332-011 lb.3 / 32 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI138NOK
AECHAM-125-011 lb.1 / 8 "Skjæring / fasing-159NOK
CENI55-125-055 lb.1 / 8 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI3 208NOK
CENI99-532-055 lb.5 / 32 "Nikkel 9940,000-60,000 PSI3 589NOK
AECHAM-332-055 lb.3 / 32 "Skjæring / fasing-543NOK
CCASTARC-125-055 lb.1 / 8 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI489NOK
CENI99-125-055 lb.1 / 8 "Nikkel 9940,000-60,000 PSI3 589NOK
CENI55-532-055 lb.5 / 32 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI3 208NOK
CENI55-332-055 lb.3 / 32 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI3 282NOK
CCASTARC-332-055 lb.3 / 32 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI515NOK
AECHAM-125-055 lb.1 / 8 "Skjæring / fasing-409NOK
StilModellContainerstørrelsePris (eks. mva)
AECUSN-332-011 lb.494NOK
AECUSN-332-055 lb.2 121NOK
JACKSON SAFETY -

Elektrodeholder, 250 A

ModellSakPris (eks. mva)
14679CR4YDK414NOK
HOBART -

Pinneelektrode, aluminium, E4043, 1/8 tomme x 14 tommer, 5 lb

ModellSakPris (eks. mva)
S162644-G15CR4BDU2 711 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?