Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER E320LR-332-05 DC Elektrode 5 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZKC 30XN59

GRAINGER E320LR-332-05 DC elektrode 5 Lb rør 3/32 tomme diameter

På lager
Vare: AF9ZKC Modell: E320LR-332-05Kryssref: 30XN59
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
3 322 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC-elektrode
AWS-klassifiseringE320LR
Containerstørrelse5 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde12 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet75,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3265
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8311100000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris
GRAINGER E309L-116-05 DC Elektrode 5 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb.1 / 16 "14 "75,000 psi1 076 NOK
GRAINGER E310-125-05 DC Elektrode 5 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZJT 30XN50 E310-125-055 lb.1 / 8 "14 "80,000 psi1 134 NOK
GRAINGER E310-332-05 DC-elektrode 5 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 lb.3 / 32 "14 "80,000 psi1 169 NOK
GRAINGER E310-532-05 DC-elektrode 5 Lb rør 5/32 tommers diameter | AF9ZJV 30XN52 E310-532-055 lb.5 / 32 "14 "80,000 psi1 134 NOK
GRAINGER E312-125-05 DC Elektrode 5 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 lb.1 / 8 "14 "95,000 psi899NOK
GRAINGER E312-332-05 DC Elektrode 5 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZJX 30XN54 E312-332-055 lb.3 / 32 "14 "95,000 psi1 021 NOK
GRAINGER E312-532-05 DC Elektrode 5 Lb rør 5/32 tommers diameter | AF9ZJY 30XN55 E312-532-055 lb.5 / 32 "14 "95,000 psi899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER E320LR-332-05 DC elektrode 5 Lb rør 3/32 tomme diameter
3 322 NOK / enhet