GRAINGER E310-532-05 DC-elektrode 5 Lb rør 5/32 tommers diameter | AF9ZJV 30XN52

GRAINGER E310-532-05 DC-elektrode 5 Lb rør 5/32 tommers diameter

På lager
Vare: AF9ZJV Modell: E310-532-05Kryssref: 30XN52

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 134 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC-elektrode
AWS-klassifiseringE310
Containerstørrelse5 lb.
container typeTube
Diameter5 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8311100000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterLengdeStrekkfasthetPris
GRAINGER E309L-116-05 DC Elektrode 5 Lb rør 1/16 tomme diameter | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb.1 / 16 "14 "75,000 psi1 076 NOK
GRAINGER E310-125-05 DC Elektrode 5 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZJT 30XN50 E310-125-055 lb.1 / 8 "14 "80,000 psi1 134 NOK
GRAINGER E310-332-05 DC-elektrode 5 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 lb.3 / 32 "14 "80,000 psi1 169 NOK
GRAINGER E312-125-05 DC Elektrode 5 Lb rør 1/8 tomme diameter | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 lb.1 / 8 "14 "95,000 psi899NOK
GRAINGER E312-332-05 DC Elektrode 5 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZJX 30XN54 E312-332-055 lb.3 / 32 "14 "95,000 psi1 021 NOK
GRAINGER E312-532-05 DC Elektrode 5 Lb rør 5/32 tommers diameter | AF9ZJY 30XN55 E312-532-055 lb.5 / 32 "14 "95,000 psi899NOK
GRAINGER E316L-116-01 DC-elektrode 1 Lb rør 1/16 tommers diameter | AF9ZJZ 30XN56 E316L-116-011 lb.1 / 16 "14 "70,000 psi283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER E310-532-05 DC-elektrode 5 Lb rør 5/32 tommers diameter
1 134 NOK / enhet