Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ECHAM-332-01 Stavelektrodeskjæring/fasing 3/32 1 Lb. | AD4JNT 41R211

WESTWARD ECHAM-332-01 Stavelektrodeskjæring/fasing 3/32 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JNT Modell: ECHAM-332-01Kryssref.: 41R211

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringECHAM
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeSkjæring / fasing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode7215500015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterMaterialeStrekkfasthetPris
WESTWARD CASTARC-125-01 Stikkelektrode nikkelfritt jern 1/8 1 Lb. | AD4JLZ 41R170 CASTARC-125-011 lb.1 / 8 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI139NOK
WESTWARD CASTARC-125-05 Stikkelektrode nikkelfritt jern 1/8 5 Lb. | AD4JMA 41R171 CASTARC-125-055 lb.1 / 8 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI489NOK
WESTWARD CASTARC-332-01 Stikkelektrode nikkelfritt jern 3/32 1 Lb. | AD4JMB 41R172 CASTARC-332-011 lb.3 / 32 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI138NOK
WESTWARD CASTARC-332-05 Stikkelektrode nikkelfritt jern 3/32 5 Lb. | AD4JMC 41R173 CASTARC-332-055 lb.3 / 32 "Nikkelfritt støpejern62,000 PSI515NOK
WESTWARD ENI55-125-01 Stick elektrode nikkel 55 1/8 tommer 1 Lb. | AD4JMD 41R174 ENI55-125-011 lb.1 / 8 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI654NOK
WESTWARD ENI55-125-05 Pinneelektrode nikkel 55 1/8 tommer 5 Lb. | AD4JME 41R175 ENI55-125-055 lb.1 / 8 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI3 208 NOK
WESTWARD ENI55-332-01 Stick elektrode nikkel 55 3/32 tommer 1 Lb. | AD4JMF 41R176 ENI55-332-011 lb.3 / 32 "Nikkel 5558,000-84,000 PSI645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ECHAM-332-01 Stavelektrodeskjæring/fasing 3/32 1 Lb.
198NOK / enhet