WESTWARD ECUSN-332-05 Stick Electrode Phos Bronze C 3/32 5 Lb. | AD4JNY 41R216

WESTWARD ECUSN-332-05 Stick Electrode Phos Bronse C 3/32 5 Lb.

På lager
Vare: AD4JNY Modell: ECUSN-332-05Kryssref.: 41R216

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 121 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringECuSn-C
Containerstørrelse5 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde14 "
MaterialePhos Bronse C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7215500015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsePris
WESTWARD ECUSN-332-01 Stick Electrode Phos Bronze C 3/32 1 Lb. | AD4JNX 41R215 ECUSN-332-011 lb.494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ECUSN-332-05 Stick Electrode Phos Bronse C 3/32 5 Lb.
2 121 NOK / enhet