Trappetrinn

filtre

LITTLE GIANT LADDERS -

Sikkerhetstrinn Aluminium trinnkrakker med rekkverk

StilModellBasedybdeAntall trinnTotal høydePris (eks. mva)
A10210BA23 "218 "3 854NOK
B10310BA34 "327 "3 987NOK
APPROVED VENDOR -

Trinnstoler

StilModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePris (eks. mva)
A2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "4 332NOK
B2KFG645 "43.5 "43.5 "458 "4 585NOK
C2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "6 515NOK
WESTWARD -

Twin trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeSakStigehøydeNetto VektAntall trinnPris (eks. mva)
A44ÅÅ0938 1 / 4 "19 3 / 8 "Stige4 ft.19 lbs.33 200NOK
B44ÅÅ6853 1 / 4 "22 1 / 2 "Twin trinnstige6 ft.25.9 lbs.53 740NOK
C44ÅÅ1668 1 / 2 "25 3 / 8 "Twin trinnstige8 ft.37 lbs.75 194NOK
WESTWARD -

Trinnstiger i glassfiber

StilModellANSI -typeBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetNetto VektAntall trinnPris (eks. mva)
A44ÅÅ63IA28 1 / 4 "19 "4 ft.300 lbs.14.1 lbs.31 466NOK
B44ÅÅ29IA52 1 / 2 "24 3 / 4 "8 ft.300 lbs.26 lbs.72 490NOK
C44ÅÅ50IAA76 1 / 8 "38 3 / 8 "12 ft.375 kg55 lbs.116 694NOK
D44ÅÅ47IAA52 3 / 4 "25 1 / 8 "8 ft.375 kg28 lbs.74 162NOK
E44ÅÅ48IAA39 3 / 8 "22 1 / 8 "6 ft.375 kg20 lbs.52 925NOK
F44ÅÅ52IAA28 "19 1 / 4 "4 ft.375 kg14.3 lbs.31 948NOK
LOUISVILLE -

FM1400HD-serien Twin frontstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFM1404HD37.5 "19.5 "4ft.33 460NOK
BFM1406HD37.25 "22.75 "6ft.54 440NOK
RFQ
CFM1408HD67.25 "25.75 "8ft.75 685NOK
RFQ
DFM1410HD82 "28.75 "10ft.97 531NOK
RFQ
EFM1412HD96.75 "31.75 "12ft.119 404NOK
RFQ
FFM1414HD111.5 "34.75 "14ft.1312 635NOK
RFQ
GFM1416HD126.25 "37.75 "16ft.1515 101NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FM1500-serien Twin frontstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
AFM150437.5 "19.75 "4ft.33 049NOK
BFM150637.25 "22.75 "6ft.53 790NOK
RFQ
CFM150867.125 "25.75 "8ft.85 549NOK
RFQ
DFM151081-15 / 16 "28 9 / 16 "10ft.106 429NOK
RFQ
VESTIL -

FBSS Series Glassfiber industrielle trinnstativ

StilModellTopp høydeBasisspredningBase breddeBredeste trinnDybdeHøydeStigelengdeAntall trinnPris (eks. mva)
AFBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.14 982NOK
BFBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.25 954NOK
CFBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.37 171NOK
VESTIL -

FLAD-serien sammenleggbare stiger med hjul

StilModellGenerell dybdeBase lengdeSamlet dybdeTopp trinnhøyde fra bakkenFARGEDybdeHøydeMaterialePris (eks. mva)
AFLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Blå18.6875 "42.31 "Karbonstål3 168NOK
BFLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Sølv18.6875 "42.31 "Rustfritt stål9 233NOK
CFLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Sølv26.5 "51.93 "Rustfritt stål10 822NOK
DFLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Karbonstål3 335NOK
EFLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Karbonstål5 657NOK
FFLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Sølv34.375 "61.56 "Rustfritt stål12 169NOK
VESTIL -

RLAD-serien bærbare totrinnsstiger

StilModellFARGETrinnmaterialeTrinnstilPris (eks. mva)
ARLAD-P-2-BBlåPerforert stålperforert6 584NOK
BRLAD-2-BBlåGummiGummi6 442NOK
CRLAD-P-2-YGulPerforert stålperforert6 584NOK
DRLAD-2-YGulGummiGummi6 442NOK
LOUISVILLE -

Trappetrinn aluminium 5 fot 300 lb

ModellSakPris (eks. mva)
AS3005AC7AKV1 703 NOK
LITTLE GIANT LADDERS -

Dobbeltsidig trappetrinn Aluminium 8-5ft høyde 300 Lb kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
10109AF4ZME14 636 NOK
LOUISVILLE -

Twin trappestige, 3 fot. Stigehøyde, 300 pund. Lastekapasitet, glassfiber

ModellSakPris (eks. mva)
FM1503CH6PGG3 066 NOK
LOUISVILLE -

Trinnstige, 12 fot. Lengde, 375 pund. Lastekapasitet, glassfiber

ModellSakPris (eks. mva)
FS1312HDCH6PJR6 990 NOK
LOUISVILLE -

Trappetrinn aluminium 20 fot 300 lb

ModellSakPris (eks. mva)
AS1020AC7AKL13 201 NOK
RFQ
VESTIL -

Sammenleggbar 3-trinns stige, 200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
FSL-3AG7TGH-
RFQ
12

Trappetrinn

Trinnstiger har støpte topper for å holde verktøy og brede baser som gir stabilitet mens du arbeider. Trinnene har antiskli-trinn som forhindrer sklir og fall med gummikledde føtter som også hindrer selve stigen fra å skli av bakken. Tilgjengelig i aluminium, glassfiber eller stål i et bredt spekter av størrelser, materialer og driftsklasser

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?