GODKJENT LEVERANDØR 2KFG6 Trinnstige 54 Tommer H 375 Lb. Kapasitet | AC2HEI

APPROVED VENDOR 2KFG6 trinnstige 54 tommer H 375 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AC2HEY Modell: 2KFG6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
ANSI -typeIAA
Basedybde45 "
Base bredde43.5 "
Bunnbredde43.5 "
Lukket dybde6-1 / 2 "
Lukket høyde63 "
FARGESølv
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn4
Total høyde58 "
Step Stool ProduktgruppeBrettetrinn
Lagringsstørrelse Dybde6-1 / 2 "
Lagringsstørrelse Lengde63 "
Lagringsstørrelse Bredde21 "
Topptrinnshøyde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)59.94
HS kode7616995030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 2KFG5 Trinnstige 43 Tommer Høyde 375 Lb Kapasitet | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "4 332 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KFG7 Trinnstige 66 In.h. 375 lb. | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "6 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG6 trinnstige 54 tommer H 375 Lb. Kapasitet
4 585 NOK / enhet