WESCO Trappklatring håndbiler

Ideell for transport av store gjenstander eller tung last som veier opptil 850 lb; brukes på produktdistribusjons- og leveringsstasjoner. Har aluminiumskonstruksjon med grå silikonalkydmaling for UV- og korrosjonsbestandighet. Integrert med polyuretanhjul for jevn mobilitet

filtre

WESCO -

Trappklatring apparat lastebil

Wesco trappeklatrende håndtrucker er batteridrevne redskapsbiler med aluminiumskarosserier. De brukes til å transportere laster opp til 850 lb opp og ned trapper og drives av en 1/2 HK elektrisk motor med et forseglet oppladbart batteri som gjør det mulig for lastebilen å gå opp/ned opptil 70 trapper under full last. Den inkluderer en racket med automatisk tilbakespoling som hjelper til med å sikre lasten og to 6-tommers påstøpte gummihjul. Den industrielle girkassen overfører jevn kraft og er bedre enn andre drivkonstruksjoner. Wesco trappeklatrende håndtrucker har en modell med to batterier som gir lengre levetid mellom ladingene. Et bredt utvalg av Wesco trappeklatrende håndtrucker er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Wesco.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A23005166 "54 535NOK
B23005272 "58 105NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?