MOLDED FIBERGLASS Stabling av containere

Fungerer som oppbevaringsbinger som hekker inni andre binger for å spare plass når de ikke er i bruk. Laget av glassfiberforsterket plastkompositt for høy motstand mot skade og langvarig drift.

filtre

MOLDED FIBERGLASS -

Stabling av containere

StilModellLengdeKapasitetSaksantallLastekapasitetMaterialeUtenfor breddetypenBreddePris (eks. mva)
A8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-793NOK
B8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-793NOK
C814308 HVIT----Glassfiberforsterket plast15 4 / 5 "Stables-1 102NOK
C814408 HVIT---400 lb.Glassfiberforsterket plast15 3 / 5 "Stables-1 431NOK
D8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-735NOK
E8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-735NOK
F8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-900NOK
G8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-900NOK
H802008526916.5 "0.4 cu. ft.12200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.375 "-11.375 "560NOK
I802008513616.5 "0.4 cu. ft.12200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.375 "-11.375 "560NOK
J819008513617.75 "0.35 cu. ft.14200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt10.5 "-10.5 "542NOK
K819008526917.75 "0.35 cu. ft.14200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt10.5 "-10.5 "542NOK
L804008526818.75 "0.18 cu. ft.20200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.875 "-11.88 "487NOK
M804008526918.75 "0.18 cu. ft.20200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.875 "-11.88 "487NOK
N804008513618.75 "0.18 cu. ft.20200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.875 "-11.88 "487NOK
O814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.25 "-11.25 "514NOK
P814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.25 "-11.25 "514NOK
Q808108513622 "0.18 cu. ft.28150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "481NOK
R808108526922 "0.18 cu. ft.28150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "481NOK
S808208526923.38 "0.41 cu. ft.12200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "551NOK
T808308513623.38 "0.8 cu. ft.6300 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "837NOK
U808308526823.38 "0.8 cu. ft.6300 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "837NOK
V808408513623.38 "0.6 cu. ft.8225 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "692NOK
W808408526923.38 "0.6 cu. ft.8225 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "692NOK
X808208513623.38 "0.41 cu. ft.12200 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt12 "-12 "551NOK
MOLDED FIBERGLASS -

Vaskebokser for tunge deler

StilModellSaksantallPris (eks. mva)
A7051485136120671 188NOK
A8020485136114812764NOK
A8190485136258514866NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?