STØPT GLASSFIBER 70514851361206 Deler Vaskeboks L 21 1/8 tommer Grå | AB3QJD 1UVP3

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Delevaskeboks L 21 1/8 tommer grå

På lager
Vare: AB3QJD Modell: 70514851361206Kryssreferanse: 1UVP3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftige deler vaskekasse
Saksantall7
FARGEGrå
FinishGlatt
Innvendig bunndybde5-7 / 8 "
Innvendig bunnlengde19-1 / 4 "
Innvendig bunnbredde13-5 / 8 "
Lastekapasitet2500 lbs.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Utenfor toppdybde6"
Utenfor topplengde21-1 / 8 "
Utenfor toppbredde15-5 / 8 "
Stabelkapasitet3500 lbs.
Temp. Område-60 til 250 grader F
typenIndustriell plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaksantallPris
STØPTE GLASSFIBER 80204851361148 Deler Vaskeboks L 16 1/2 tomme Grå | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812545NOK
STØPTE GLASSFIBER 81904851362585 Deler Vaskeboks L 17 3/4 tommer Grå | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514952NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Delevaskeboks L 21 1/8 tommer grå
1 332 NOK / enhet