Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST ACORN NUT MPB3039 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5PK | AD7WNF 4GVL5

MIDWEST ACORN NUT MPB3039 sekskantskrue, klasse 5, 5/16-24 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7WNF Modell: MPB3039Kryssref: 4GVL5
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishChrome
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Bevisbelastning4900 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet6950 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3039 sekskantskrue, klasse 5, 5/16-24 trådstørrelse, 1-1/2 tommers lengde, 5PK
170NOK /pakke