Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPTE GLASSFIBER 81904851362585 Deler Vaskeboks L 17 3/4 tommer Grå | AB3QJF 1UVP5

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Delevaskeboks L 17 3/4 tommer grå

På lager
Vare: AB3QJF Modell: 81904851362585Kryssreferanse: 1UVP5
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
952NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftige deler vaskekasse
Saksantall14
FARGEGrå
FinishGlatt
Innvendig bunndybde4"
Innvendig bunnlengde15-5 / 8 "
Innvendig bunnbredde9-1 / 2 "
Lastekapasitet2500 lbs.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Utenfor toppdybde4-1 / 8 "
Utenfor topplengde17-3 / 4 "
Utenfor toppbredde10-1 / 2 "
Stabelkapasitet3500 lbs.
Temp. Område-60 til 250 grader F
typenIndustriell plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaksantallPris
STØPT GLASSFIBER 70514851361206 Deler Vaskeboks L 21 1/8 tommer Grå | AB3QJD 1UVP3 7051485136120671 332 NOK
STØPTE GLASSFIBER 80204851361148 Deler Vaskeboks L 16 1/2 tomme Grå | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Delevaskeboks L 17 3/4 tommer grå
952NOK / enhet