STØPTE GLASSFIBER 8750085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Hvit | AB3QEQ 1UTY1

MOLDED FIBERGLASS 8750085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Hvit

På lager
Vare: AB3QEQ Modell: 8750085269Kryssreferanse: 1UTY1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet0.95 Cu-Ft.
Saksantall8
FARGEHvit
FinishGlatt
Innvendig bunndybde4-1 / 2 "
Innvendig bunnlengde23-7 / 8 "
Innvendig bunnbredde15-7 / 8 "
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Utenfor toppdybde4-1 / 2 "
Utenfor topplengde25-3 / 4 "
Utenfor toppbredde17-3 / 4 "
Stabelkapasitet3500 lbs.
Temp. Område-60 til 250 grader F
typenKraftig industriell bruk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.59
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode7019391090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetSaksantallLastekapasitetMaterialeUtenfor breddetypenBreddePris
STØPTE GLASSFIBER 8700085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 3 Grå | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-808NOK
STØPTE GLASSFIBER 8700085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 3 Hvit | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-808NOK
STØPTE GLASSFIBER 8750085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Grå | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-886NOK
STØPTE GLASSFIBER 8800085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 6 Grå | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-1 006 NOK
STØPTE GLASSFIBER 8800085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 6 Hvit | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-1 006 NOK
STØPTE GLASSFIBER 8147085269 Stabelbeholder 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Hvit | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.25 "-11.25 "518NOK
STØPTE GLASSFIBER 8147085136 Stabelbeholder 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Grå | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.25 "-11.25 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8750085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Hvit
886NOK / enhet