CALDWELL A360-2-16/12 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 12 Fot | AD3QXZ 40M544

CALDWELL A360-2-16/12 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 12 fot

På lager
Vare: AD3QXZ Modell: A360-2-16/12Kryssreferanse: 40M544

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

135 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Kapasitet2 tonn.
AnleggSveiset stål
FinishMalt gul
Flensbredde6.5 "
Høyde under spennvidde (ft.)16
Løft rekkevidde0 til 192 "
Mastdiameter (in.)16
MonteringstypeBasemontert
DriftsmodusHåndbok
Rekkevidde12 ft.
Span12 ft.
Svingbar vinkel360 grader
typenBasemontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1260
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)487.68
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFlensbreddeHøyde under spennvidde (ft.)Løft rekkeviddeMastdiameter (in.)RekkeviddeSpanPris
CALDWELL A360-2-8/8 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 8 fot | AD3QWU 40M516 A360-2-8/82 tonn.5.75 "80 til 96 "148 ft.8 ft.90 330 NOK
CALDWELL A360-2-8/10 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 10 fot | AD3QWV 40M517 A360-2-8/102 tonn.6.5 "80 til 96 "1410 ft.10 ft.92 032 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-8/12 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 12 Fot | AD3QWW 40M518 A360-2-8/122 tonn.6.5 "80 til 96 "1612 ft.12 ft.89 418 NOK
CALDWELL A360-2-8/14 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 14 fot | AD3QWX 40M519 A360-2-8/142 tonn.7"80 til 96 "1614 ft.14 ft119 451 NOK
CALDWELL A360-2-8/16 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 16 fot | AD3QWY 40M520 A360-2-8/162 tonn.7.5 "80 til 96 "1616 ft.16 ft135 508 NOK
CALDWELL A360-2-10/8 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 8 fot | AD3QWZ 40M521 A360-2-10/82 tonn.5.75 "100 til 120 "148 ft.8 ft.92 461 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-10/10 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 10 fot | AD3QXA 40M522 A360-2-10/102 tonn.6.5 "100 til 120 "1410 ft.10 ft.96 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL A360-2-16/12 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 12 fot
135 827 NOK / enhet