Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOLDED FIBERGLASS 8081085136 Stack Container 22 x 12 x 1-1/4 Gray | AC8BCA 39H991

MOLDED FIBERGLASS 8081085136 Stack Container 22 x 12 x 1-1/4 Gray

På lager
Vare: AC8BCA Modell: 8081085136Kryssreferanse: 39H991
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet0.18 cu. ft.
Saksantall28
FARGEGrå
utformingHøy styrke, holdbar, alle hjørner radius, integrerte støpte håndtak
FinishGlatt
Høyde1.25 "
Innvendig bunndybde1-1 / 4 "
Innvendig bunnlengde21-1 / 8 "
Innvendig bunnbredde11-1 / 8 "
Innvendig høyde1.25 "
Innvendig lengde21.125 "
Innvendig bredde11.125 "
Lengde22 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket termosettkompositt
Utenfor toppdybde1-1 / 4 "
Utenfor topplengde22 "
Utenfor toppbredde12 "
Utenfor bredde12 "
Stabelkapasitet1050 lb.
Temp. Område-60 til 250 grader F
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ytre høyde (1-1 / 4 ")
    • Ytre lengde (22 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetSaksantallLastekapasitetMaterialeUtenfor breddetypenBreddePris
STØPTE GLASSFIBER 8700085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 3 Grå | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-808NOK
STØPTE GLASSFIBER 8700085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 3 Hvit | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-808NOK
STØPTE GLASSFIBER 8750085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Grå | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-886NOK
STØPTE GLASSFIBER 8750085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Hvit | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-886NOK
STØPTE GLASSFIBER 8800085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 6 Grå | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-1 006 NOK
STØPTE GLASSFIBER 8800085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 6 Hvit | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-1 006 NOK
STØPTE GLASSFIBER 8147085269 Stabelbeholder 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Hvit | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.25 "-11.25 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8081085136 Stack Container 22 x 12 x 1-1/4 Gray
464NOK / enhet