Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPTE GLASSFIBER 8040085136 Stabelbeholder 18-3/4 x 11-7/8 x 1-3/4 Grå | AC8BBT 39H984

MOLDED FIBERGLASS 8040085136 Stabelbeholder 18-3/4 x 11-7/8 x 1-3/4 Grå

På lager
Vare: AC8BBT Modell: 8040085136Kryssreferanse: 39H984
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet0.18 cu. ft.
Saksantall20
FARGEGrå
utformingHøy styrke, holdbar, alle hjørner radius, integrerte støpte håndtak
FinishGlatt
Høyde1.75 "
Innvendig bunndybde1-5 / 8 "
Innvendig bunnlengde17 "
Innvendig bunnbredde11 "
Innvendig høyde1.625 "
Innvendig lengde17 "
Innvendig bredde11 "
Lengde18.75 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket termosettkompositt
Utenfor toppdybde1-3 / 4 "
Utenfor topplengde18-3 / 4 "
Utenfor toppbredde11-7 / 8 "
Utenfor bredde11.875 "
Stabelkapasitet1400 lb.
Temp. Område-60 til 250 grader F
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ytre høyde (1-3 / 4 ")
    • Ytre lengde (18-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetSaksantallLastekapasitetMaterialeUtenfor breddetypenBreddePris
STØPTE GLASSFIBER 8700085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 3 Grå | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-808NOK
STØPTE GLASSFIBER 8700085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 3 Hvit | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-808NOK
STØPTE GLASSFIBER 8750085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Grå | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-886NOK
STØPTE GLASSFIBER 8750085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 Hvit | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-886NOK
STØPTE GLASSFIBER 8800085136 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 6 Grå | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-1 006 NOK
STØPTE GLASSFIBER 8800085269 Stablebeholder Hd L 25 3/4 D 6 Hvit | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glassfiberforsterket kompositt-Kraftig industriell bruk-1 006 NOK
STØPTE GLASSFIBER 8147085269 Stabelbeholder 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Hvit | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glassfiberforsterket termosettkompositt11.25 "-11.25 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8040085136 Stabelbeholder 18-3/4 x 11-7/8 x 1-3/4 Grå
480NOK / enhet