Vårankre

filtre

Fjærankre brukes til å feste endene på en forlengelsesfjær for å enkelt justere og finjustere lasten. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av fjærankere i sort oksid og vanlig finish.
APPROVED VENDOR -

Våranker svingbar

StilModellFinishHull Dia.MaterialeTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ20050Svart oksid0.080 "Lavkullstål5 / 8 "# 6-32199NOK
BZ20054Svart oksid0.100 "Lavkullstål7 / 8 "# 8-32225NOK
CZ20058Svart oksid0.150 "Lavkullstål1.25 "1 / 4-20227NOK
DZ20065Svart oksid0.220 "Lavkullstål1.625 "3 / 8-16313NOK
EZ20050SSPlain0.080 "18-8 rustfritt stål5 / 8 "# 6-32113NOK
FZ20054SSPlain0.100 "18-8 rustfritt stål7 / 8 "# 8-32276NOK
GZ20058SSPlain0.150 "18-8 rustfritt stål1.25 "1 / 4-20209NOK
HZ20065SSPlain0.220 "18-8 rustfritt stål1.625 "3 / 8-16261NOK
APPROVED VENDOR -

Våranker

StilModellFinishHull Dia.MaterialeTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ20001Svart oksid0.080 "Lavkullstål5 / 8 "# 6-3271NOK
BZ20002Svart oksid0.080 "Lavkullstål5 / 8 "# 6-4882NOK
CZ20005Svart oksid0.100 "Lavkullstål7 / 8 "# 8-4085NOK
DZ20014Svart oksid0.220 "Lavkullstål1.625 "3 / 8-1685NOK
EZ20015Svart oksid0.220 "Lavkullstål1.625 "3 / 8-2481NOK
FZ20004Svart oksid0.100 "Lavkullstål7 / 8 "# 8-3272NOK
GZ20010Svart oksid0.150 "Lavkullstål1.25 "1 / 4-2074NOK
HZ20011Svart oksid0.150 "Lavkullstål1.25 "1 / 4-2887NOK
IZ20002SSPlain0.080 "18-8 rustfritt stål5 / 8 "# 6-48101NOK
JZ20005SSPlain0.100 "18-8 rustfritt stål7 / 8 "# 8-40123NOK
KZ20010SSPlain0.150 "18-8 rustfritt stål1.25 "1 / 4-20129NOK
LZ20011SSPlain0.150 "18-8 rustfritt stål1.25 "1 / 4-28106NOK
MZ20014SSPlain0.220 "18-8 rustfritt stål1.625 "3 / 8-16135NOK
NZ20001SSPlain0.080 "18-8 rustfritt stål5 / 8 "# 6-32102NOK
OZ20004SSPlain0.100 "18-8 rustfritt stål7 / 8 "# 8-32125NOK
PZ20015SSPlain0.220 "18-8 rustfritt stål1.625 "3 / 8-24151NOK

Vårankre

Fjærankre brukes til å feste endene på en forlengelsesfjær for å enkelt justere og finjustere lasten. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av fjærankere i sort oksid og vanlig finish.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er svingbare forlengelsesfjærankre?

Disse tappene kommer med et 360-graders dreibart hode for å holde fjæren rett og riktig kveilet. De har en sekskantsokkel i bunnen og fastnøkkel på toppen av gjengene for å gjøre strammingen lettere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?