Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z20001 Fjæranker Stasjonær Lavkarbonstål Svart 6-32x5/8 | AC4ALT 2YAK9

APPROVED VENDOR Z20001 Fjæranker Stasjonært lavkarbonstål Svart 6-32x5/8

På lager
Vare: AC4ALT Modell: Z20001Kryssreferanse: 2YAK9
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåranker
FinishSvart oksid
Hull Dia.0.080 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde5 / 8 "
Trådstørrelse# 6-32
typenstasjonær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z20001 Fjæranker Stasjonært lavkarbonstål Svart 6-32x5/8
71NOK / enhet