Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z20010SS Fjæranker Statnry 18-8 1/4-20x 1 1/4 | AC4AMC 2YAL9

APPROVED VENDOR Z20010SS Fjæranker Statnry 18-8 1/4-20x 1 1/4

På lager
Vare: AC4AMC Modell: Z20010SSKryssreferanse: 2YAL9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåranker
FinishPlain
Hull Dia.0.150 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstasjonær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z20010SS Fjæranker Statnry 18-8 1/4-20x 1 1/4
129NOK / enhet