Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z20002 Fjæranker Stasjonær Lavkarbonstål Svart 6-48x5/8 | AC4ALV 2YAL2

APPROVED VENDOR Z20002 Fjæranker Stasjonært lavkarbonstål Svart 6-48x5/8

På lager
Vare: AC4ALV Modell: Z20002Kryssreferanse: 2YAL2
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåranker
FinishSvart oksid
Hull Dia.0.080 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde5 / 8 "
Trådstørrelse# 6-48
typenstasjonær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z20002 Fjæranker Stasjonært lavkarbonstål Svart 6-48x5/8
82NOK / enhet