Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z20004SS Fjæranker Stasjonær 18-8 8-32 x 7/8 | AC4ALY 2YAL5

APPROVED VENDOR Z20004SS Fjæranker stasjonær 18-8 8-32 x 7/8

På lager
Vare: AC4ALY Modell: Z20004SSKryssreferanse: 2YAL5
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåranker
FinishPlain
Hull Dia.0.100 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde7 / 8 "
Trådstørrelse# 8-32
typenstasjonær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7320205045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z20004SS Fjæranker stasjonær 18-8 8-32 x 7/8
125NOK / enhet