FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Spesialitet brytere

Designet for innendørs bruk for å hindre enkel tilgang til farlige deler; konstruert for beskyttelse mot inntrengning av faste fremmedlegemer som fallende skitt. Tilgjengelig i 2-, 3- eller 4-lederkonfigurasjoner og AC- og DC-kontaktklassifiseringer på 5 A ved 30 V

filtre

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Prewired vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaSakAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeBryterfunksjonPris (eks. mva)
ASIB02S-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-246NOK
RFQ
BSIB05S-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-306NOK
RFQ
CSIB04S-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-295NOK
RFQ
DSIBLS-RD--Prewired vippebryter--30 - 140 grader F-235NOK
RFQ
ESØSKEN5A @ 30VSPDTPrewired vippebryter, LED-indikator4-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt / På med indikator vedlikeholdt330NOK
FSIB04S20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippebryter3-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / På Vedlikeholdt433NOK
GSIB05S20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPSTPrewired vippebryter2-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt516NOK
HSIB02S20A motstandsdyktig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippebryter3-30 grader til 140 grader FPå Vedlikeholdt / Av Vedlikeholdt / På Vedlikeholdt357NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Ferdigpakket bryter, med 3 posisjoner, 5 A.

ModellSakPris (eks. mva)
PSMS1CE4UXT301NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Overstyringsbryter, med 24 VAC strøminngang, skjerm

ModellSakPris (eks. mva)
RIBMNA1D0CE4VDX716NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?